Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, FW, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 726285 125

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: feine Wate
  • Werkstoff: CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase feine Wate
Werkstoff CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl
Kopfbreite 10 mm
Schneidenlänge 10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,2 mm
Kopfform spitz
Griff 2K-Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC)
Oberfläche matt gestrahlt
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726285 125
EAN / GTIN 4045197641861
Herstellernummer 726285 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem, nachstellbarem Gelenk und bündig versenkter Schraube. Doppelte auswechselbare Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl für extrem genaue Toleranzen.