• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagschrauber,,ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Artikel-Nr.: 71151263000
Preis pro 1 Stück
Netto: 809,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71151263000
EAN / GTIN 4014586900797
Herstellernummer 71151263000
L-Nummer L00020 110425
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-1 W34 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.,Zukaufbarer VARIO Adapter 3/4″ von Fein entwickelt.
  • Passend für alle VARIO Zubehöre für einfaches und maschinelles Bohren, Senken, Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis maximal M3.
  • Macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.,Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 3 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.,3/4″ Außenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.,Hohes Drehmoment bis 1 5 Nm für Festziehen und Lösen von Schrauben bis M27.,Maximales Lösemoment von 1 5 Nm im Linkslauf.,Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.,Bis zu 6 Verschraubungen (M27) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 8.
  • Ah).,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb