• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle 710W, 150+, 115mmx10m, 60 Streifen/Rolle, 4 Rollen/Karton

Artikel-Nr.: 7100301192
Preis pro 1 Stück
Netto: 52,00 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100301192
EAN / GTIN 00068060660411
Herstellernummer 7100301192
L-Nummer L01130 111476
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine neue Art zu schleifen. Staubabsaugung und Schleifleistung sind dank 3M keine Gegensätze mehr. Durch die Kombination der legendären Technologie des 3M Präzisionsgeformten Keramikkorns mit einem Netzträger erreicht die 3M Xtract™ Cubitron™ II Netzschleifpapier-Rolle 710W eine branchenführende Abtragsrate und ermöglicht gleichzeitig ein nahezu staubfreies Schleifen. Das keramische 3M Präzisionskorn bricht kontinuierlich in scharfe Schneidkanten und bietet eine doppelt so lange Standzeit und eine doppelt so hohe Schnittleistung wie führende Netzschleifmittel von Wettbewerbern. Nutzen Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Cubitron™ II Netzschleifpapier-Rolle 710W, um sich einen Wettbewerbsvorsprung in Ihrer Branche zu verschaffen – von der Metall- und Holzbearbeitung bis hin zu Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Schienenverkehr und Automobil-OEM-Betrieben. Sorgt für eine sicherere Arbeitsumgebung – denn eine sauberere Arbeitsumgebung ist eine sicherere Arbeitsumgebung. Die 3M Xtract™ Cubitron™ II Netzschleifpapier-Rolle 710W ermöglicht die Absaugung von bis zu 99 % des beim Schleifen entstehenden Staubs und schafft eine sauberere und praktisch staubfreie Arbeitsumgebung. Außerdem erfordert das 3M Präzisionskorn im Schleifpapier geringeren Druck durch den Anwender, was ein angenehmeres Schleifen ermöglicht. Profitieren Sie von den Vorteilen der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen. 3M ist Ihr Ansprechpartner für alle Ihre Schleifanwendungen. Von Netzschleifpapier und -scheiben über Exzenterschleifer bis hin zu mobilen Staubabsaugungseinheiten bieten wir alles, was Sie brauchen, um die Qualität der Werkstücke und die Produktivität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus: Metallbe- und -verarbeitung, Schleifen von Füller, Schleifen von Gelbeschichtungen, Schleifen von Verbundwerkstoffen, Holzbearbeitung

Vorteil:

  • Die Premium Netzschleifpapier-Rollen ermöglichen ein nahezu staubfreies Schleifen
  • Das 3M Präzisionsgeformte Korn, angeordnet in einem einzigartigen Muster, sorgt für eine branchenführende Abtragsrate und lange Lebensdauer
  • Teil der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung
  • Ermöglicht dank der Netzstruktur eine verbesserte Staubabsaugung und somit eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmlich gelochtes Schleifpapier
  • Trägermaterial mit Klettverbindung für einen schnellen und einfachen Wechsel
  • Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
  • Körnungen von 80+ bis 320+ erhältlich