• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Safety-Walk™ Verformbar - druckfähig, Typ 2, 588, Weiss, 1220 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton

Artikel-Nr.: 7100249014
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.431,67 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7100249014
EAN / GTIN 50638060848772
Herstellernummer 7100249014
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder strukturierten Flächen in Industrie, Gastronomie und Gewerbe, sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Für unregelmäßige und konturierte Oberflächen in Bereichen, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden
  • Passt sich an Ecken, Kurven und unregelmäßige, geriffelte oder anders profilierte Oberflächen an
  • Geeignet für trockene, nasse und ölige Umgebungen
  • Hochleistungsklebstoff mit sehr starker Haftung sorgt für einen sicheren Halt
  • Flaches Profil zur Vermeidung von Stolpergefahr
  • Anwendungen: Treppen, Leitern, Laderampen, Plattformen, unregelmäßige Oberflächen mit zum Beispiel Riffeln oder ebene Oberflächen mit Nieten oder Schraubenköpfen