• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Automotive Window Film Color Stable 20, ABG, 1016 mm x 30,48 m

Artikel-Nr.: 7100239515
Preis pro 1 Stück
Netto: 894,18 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100239515
EAN / GTIN 04046719994885
Herstellernummer 7100239515
L-Nummer L01130 110114
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den 3M™ Color Stable Automotive Window Films schützen Sie sich und Ihr Fahrzeug vor schädlicher UV-Strahlung, sorgen für angenehm kühle Temperaturen und reduzieren Blendeffekte. Unsere metallfreie Fensterfolie blockt bis zu 99 Prozent der UV-Strahlung, was einem Lichtschutzfaktor von 1000 entspricht. Sie reflektiert bis zu 57 Prozent der Sonnenenergie und sorgt für angenehmere, kühle Temperaturen im Fahrzeug. Dadurch kann die Nutzung der Klimaanlage verringert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Die Folie ist in verschiedenen Tönungsgraden erhältlich, die bis zu 95 Prozent des sichtbaren Lichts blocken können. Die Polyesterfolie wird in einem besonderen Verfahren hergestellt, das eine maximale Wärmeabweisung ohne Metallisierung ermöglicht. Somit ist ein störungsfreier Empfang von Mobiltelefonen, GPS- und Funkgeräten sichergestellt.

Vorteil:

  • Ähnliches Erscheinungsbild wie getönte Scheiben ab Werk
  • Reflektiert bis zu 57 Prozent der Sonnenenergie
  • Reduzierter Einsatz der Klimaanlage senkt den Kraftstoffverbrauch
  • Sorgt für Privatsphäre – blockt bis zu 95 Prozent des sichtbaren Lichts und schützt vor neugierigen Blicken ins Fahrzeuginnere
  • Verfügbar in verschiedenen Tönungsgraden.
  • Die stärkere Tönung reduziert Blendeffekte deutlich.
  • Blockt bis zu 99 Prozent der schädlichen UV-Strahlung und bietet einen Lichtschutzfaktor von bis zu 1000
  • Metallfrei, Ihr Mobiltelefon, GPS- und Funkgerät bleiben störungsfrei
  • Hervorragende Farbstabilität

Empfehlung:

  • Autos, Kleintransporter und LKWs

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb