• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 875, Grün, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7100167269
Preis pro 1 Stück
Netto: 980,42 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100167269
EAN / GTIN 00638060146064
Herstellernummer 7100167269
L-Nummer L01310 1537
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Effektives Klebeband für Hochtemperaturanwendungen Das 3M™ Polyesterklebeband 875 hat einen Polyesterfolienträger mit einem grünen Klebstoff auf Kautschukbasis. Es eignet sich für Anwendungen bei hohen Temperaturen, einschließlich für vorübergehendes Abdecken und Befestigen von Verbundmaterialien. Es kann nach der Anwendung einfach entfernt werden. Das Klebeband bietet eine saubere Freigabe nach Autoklavprozessen, wo das Klebeband zum Halten von TC-Drähten, Vakuumpackmaterialien und Werkzeugen verwendet wurde. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit des silikonfreien Klebstoffs ist das Klebeband außerdem ideal für Lackier-, Flüssig- oder Pulverbeschichtungsverfahren. Das 3M™ Polyesterklebeband 875 kann auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden und lässt sich auch nach mehreren Stunden bei 177 °C sauber von Edelstahl, Aluminium und Glas entfernen. In kürzeren Zyklen erbringt das Klebeband eine zufriedenstellende Leistung in einem Temperaturbereich bis zu 204 °C. Der Klebstoff auf Kautschukbasis kann außerdem auf vielen Werkstücken verwendet werden, bei denen eine nachträgliche Lackierung oder Verklebung erforderlich ist.

Vorteil:

  • Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Temperaturen und Autoklavzyklen bis 177 °C
  • Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände
  • Grüne Farbe für leichtes Erkennen und Positionieren
  • Silikonfreier Klebstoff
  • Dünnere Version des 3M™ Polyesterklebebands 876
  • Polyesterklebeband

Empfehlung:

  • Abdecken bei hohen Temperaturen
  • Vorübergehendes Befestigen