• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 4991, 94.1 mm x 100.1 mm, 2.3 mm, Restricted, TOP MOUNT 16DEG Groove BRACKET 28519839

Artikel-Nr.: 7100159355
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,26 €
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100159355
EAN / GTIN 04054596572850
Herstellernummer 7100159355
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Grau, 2,3 mm, Acrylklebstoff mit anpassbarem Kern aus Acrylschaum

Downloads & Dokumente