• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifbogen 360L, 76 mm x 22 mm, P600, ungelocht

Artikel-Nr.: 7100136897
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,48 €
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100136897
EAN / GTIN 50051141205453
Herstellernummer 7100136897
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die robuste Folienunterlage sorgt für die Haltbarkeit, die für eine hochproduktive Umgebung erforderlich ist, und die ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Kantenreißen erhöht die Lebensdauer der Disc über Scheiben mit Standard-Papierunterlage mit A-Gewicht. Die Folienunterlage sorgt für eine enge Toleranz, eine gleichmäßige Oberfläche und ist somit eine gute Wahl für Anwendungen wie Punktreparaturen, Schleifen von Kunststoffteilen, Lackieren auf Defekten oder Schleifen von Kfz-Grundierung. Um die Belastung der Scheibe zu reduzieren, haben wir eine offene Lackkonstruktion ohne belastbare Stearatbeschichtung entwickelt. Unser praktischer 3M™ Hookit-Klettverschluss auf der Rückseite ermöglicht eine einfache Wiederverwendung, sodass die Scheibe während der gesamten Lebensdauer des Produkts immer wieder verwendet werden kann. Er wird an unserem flachen 3M™ Hookit™ Disc-Pad (separat erhältlich) auf einem Exzenterschleifer befestigt. Unsere Folienscheibe 360L ist in einer Reihe von Sorten für verschiedene Anwendungen erhältlich, vom Feinschliff bis zum Schlichten. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner schnellen Cut-Rate und seiner langen Lebensdauer eine beliebte Wahl bei Industrieprofis. Dieses Mineral bildet ein robustes, langlebiges Schleifmittel, das sich selbst bricht, um frische Schneidkanten freizulegen, während traditionelle natürliche Schleifmittel schneller stumpf werden. Aufgrund seiner schnellen Cut-Rate, Härte und Festigkeit ist es weit verbreitet bei Schleifanwendungen sowie bei Schleif- und Schlichtanwendungen. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien in der Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid-Schleifmittel bietet eine schnelle Cut und eine lange Lebensdauer und bietet gute Leistung auf vielen Oberflächen
  • Die strapazierfähige Folienunterlage ist reißfest und sorgt für eine enge Toleranz und eine gleichmäßige Oberfläche
  • Die offene Beschichtung reduziert die Belastung und sorgt für eine aggressivere Cut
  • Die 3M™ Hookit™ Disc ist einfach zu wechseln und wiederzuverwenden und maximiert die Lebensdauer der Disc
  • Die lastfeste Beschichtung verhindert, dass Staub und Schmutz die Scheibe verstopfen

Empfehlung:

  • Zum Schleifen und Schlichten von Verbundwerkstoffen, Gelbeschichtungen, Glasfaser und anderen festen Oberflächenmaterialien
  • Zur Verwendung bei punktuellen Reparaturen, zum Schleifen von Kunststoffteilen, zur Lackierung von Defekten und zum Schleifen von Kfz-Grundierung