• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe, T29, 115 mm x 22 mm, 80+, 33472

Artikel-Nr.: 7100101807
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,44 €
  • Mindestbestellmenge: 30 Stück
  • Bestellschritt: 30 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100101807
EAN / GTIN 04054596197732
Herstellernummer 7100101807
L-Nummer L51710 1072
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die mit dem von uns entwickelten präzisionsgeformten Schleifkorn versehene 3M™ Cubitron™ II Fächerschleifscheibe bietet höhere Abtragsraten, eine längere Standzeit und eine bessere Oberflächenqualität bei verschiedenen anspruchsvollen Aufgaben in der Autoreparatur. Diese Schleifscheibe vereint unser Hochleistungsschleifkorn mit einem flexiblen, überlappenden Schleiflamellendesign, das Schleifen und Überblenden in einem Arbeitsschritt ermöglicht. Dadurch benötigen Sie für dieselbe Arbeit weniger Scheiben. Das dreieckig geformte Schleifkorn ermöglicht bis zu 30 % höhere Abtragsgeschwindigkeiten als herkömmliche Premiumschleifmittel. Lacke oder Rost lassen sich so problemlos bis auf das blanke Metall entfernen. Dabei wird auch weiterhin eine gleichmäßige Oberflächenqualität erzielt.

Vorteil:

  • Erhöhte Produktivität und gleichmäßiges Schliffbild bei Reparaturen durch bis zu 30 % höhere Abtragsgeschwindigkeiten und doppelt so lange Standzeit im Vergleich zu anderen herkömmlichen Keramikschleifmitteln
  • Kühlerer Schliff und geringerer Anpressdruck als bei anderen herkömmlichen Keramikschleifmitteln
  • Gleichmäßigere Oberflächenqualität, weniger Nacharbeit und weniger Feinschleifen von tiefen Kratzern dank präzisionsgeformtem Schleifkorn
  • Flexible Schleiflamellenkonstruktion ermöglicht Schleifen und Überblenden in einem Arbeitsschritt
  • Schleifen mit geringem Anpressdruck, Entfernen kleiner Schweißnähte, Finishen und Oberflächenvorbehandlung mit nur einer Schleifscheibe