• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J, 2 3/4 in x 5 in M74 MicronPattern

Artikel-Nr.: 7010360079
Preis pro 1 Stück
Netto: 58,22 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7010360079
EAN / GTIN 00051111561263
Herstellernummer 7010360079
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Lassen Sie Späne und Ablagerungen entweichen und verhindern Sie so das Beladen mit der flexiblen 3M™ Diamant QRS Tuchfolie 6002J. Unsere Tuchfolien eignen sich für schwer zu schleifende Materialien mit einem scharfen Diamantmineral, einer flexiblen Rückseite und einem offenen Punktmuster. Das offene Punktmuster ist in drei Ausführungen erhältlich, sodass der Bediener das richtige Schleifmittel für seine Anforderungen auswählen kann. Die 6002J-Textilfolien haben eine flexible Rückseite mit Haken und Schlaufe für eine einfache Befestigung des Werkzeugs und eine gute Reaktion auf Kanten und Konturen. Sie eignen sich gut für Stein, Glas, Keramik, Metallcarbid, Verbundwerkstoffe und eine Vielzahl von Anwendungen in der Metallbearbeitung.

Vorteil:

  • Das offene Punktmuster sorgt für Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer, wenn Konturen leistungsfähig sind
  • Ermöglicht aggressives Schneiden bei reduzierter Belastung
  • Erhältlich in drei Punktmustern, sodass Bediener das richtige Schleifmittel für ihre individuellen Projektanforderungen auswählen können
  • Klettverschluss für einfache Werkzeugbefestigung
  • Die flexible Rückseite reagiert auf Kanten und Konturen

Empfehlung:

  • Einsatz auf Stein, Glas, Keramik, Metallcarbid, Verbundwerkstoffen und einer Vielzahl von Anwendungen in der Metallbearbeitung
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
Anmelden in Ihrem Konto