• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel klein, ohne Kordel, AM-01-001

Artikel-Nr.: 7000089396
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,24 €
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000089396
EAN / GTIN 05015415100219
Herstellernummer 7000089396
L-Nummer L01130 102930
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Kleinen Gehörschutzstöpsel können zum Schutz in Umgebungen mit moderaten bis hohen Geräuschpegeln verwendet werden. Sie bieten einen SNR von 29 dB und sind nach EN 352-2:2020 geprüft und zugelassen.

Vorteil:

  • Als die weltweit ersten Schaumstoff-Ohrstöpsel setzen die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel den Standard in Sachen Gehörschutz
  • Verbesserter Tragekomfort durch einen weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der sich an die Form des Gehörgangs anpasst
  • Feuchtigkeitsbeständiges Material für einheitliche Ausdehnungszeit selbst in feuchten Umgebungen
  • Angeraute Oberfläche – verhindert ein Verrutschen und gewährt eine zuverlässige Dämmung