• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-Rsoft™ 21 Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, ES-01-009

Artikel-Nr.: 7000052712
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,22 €
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000052712
EAN / GTIN 05015415110393
Herstellernummer 7000052712
L-Nummer L01110 219
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ E-A-Rsoft™ 21 Gehörschutzstöpsel dichten den Eingangsteil des Gehörgangs ab und können zum Schutz in Umgebungen mit niedrigen bis mäßigen Geräuschpegeln über alle Testfrequenzen hinweg verwendet werden. Getestet und geprüft nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 22 dB SNR.

Vorteil:

  • Sich langsam zurückformender, weicher Polyurethanschaum, der ganztägigen Tragekomfort bietet
  • Runde Form trägt zum sicheren Sitz bei
  • Kein Vorformen erforderlich