• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Cross Buff CB-ZS

Artikel-Nr.: 7000047136
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,77 €
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000047136
EAN / GTIN 00051115371493
Herstellernummer 7000047136
L-Nummer L51710 885
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entfernen Sie hartnäckige Mängel an schwer zugänglichen Stellen mit Standard Abrasives™ Buff und Blend Cross Buff GP. Unsere GP-Buff sind einzigartig zum Reinigen und polieren entwickelt. Sie können mit einem Schmiermittel verwendet werden, um abzukühlen und Späne abzuwaschen. Sie sind in einer Reihe von Schleifmitteln erhältlich, die von Fein (VFN) bis Grob (CRS) reichen, um eine Vielzahl von Oberflächenanforderungen zu erfüllen. Die gp-Puffer mit offener Bahn arbeiten aggressiv bei Oberflächenfehlern und minimieren das Fugenhobeln des Substrats. Mit bis zu 500 Schleifmitteln pro Packung werden Ersatzbestellungen auf ein Minimum reduziert, um die Betriebskosten zu senken.

Vorteil:

  • Einzigartiges Design zum Reinigen und polieren von schwer zugänglichen Bereichen wie Innendurchmessern von Rohren und Schläuchen
  • Kann zusammen mit einem Schmiermittel verwendet werden, um abzukühlen und Späne abzuwaschen
  • Erhältlich in abrasiven Sorten von sehr fein (VFN) bis grob (CRS), um eine Vielzahl von Oberflächenanforderungen zu erfüllen
  • Die offene Bahn reagiert auf Oberflächenfehler und minimiert das Fugenhobeln des Substrats
  • Bis zu 500 Schleifmittel pro Packung minimieren die Ersatzbestellungen und tragen zur Senkung der Betriebskosten bei

Empfehlung:

  • Zum Reinigen und polieren verwenden, um hartnäckige Mängel zu entfernen