• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Kompaktscheibe GP Plus, 150 mm x 25 mm x 25 mm, 9S FIN

Artikel-Nr.: 7000046729
Preis pro 1 Stück
Netto: 100,90 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000046729
EAN / GTIN 00051115324819
Herstellernummer 7000046729
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erzielen Sie eine konstante Cut-Rate beim Entgraten, Mischen und Reinigen mit Standard Abrasives™ Universal Plus Konvolute-Rad. Unsere Räder verwenden Medium, um Mineralien zu feingradigen, was feine Oberflächen an Teilen wie chirurgischen Werkzeugen erzeugt. Wir haben sie mit einer offenen, lastfesten Bahn hergestellt, die die Service-Lebensdauer des Schleifmittels verlängert. Sie sind robust und standhalten den Kanten stand, während die scharfen Schneidmineralien schnell Grate entfernen und den Bedienern ein schnelles und effizientes Arbeiten ermöglichen.

Vorteil:

  • Hervorragend geeignet zum Entgraten, Mischen und Reinigen, wenn eine gleichbleibende Cut-Rate und Radhaltbarkeit erforderlich sind
  • Die schnelle Cut-Rate trägt zur schnellen Entfernung von Graten bei und trägt zur Steigerung der Produktivität bei
  • Medium bis feingradiges Mineral produziert feine Oberflächen an Teilen wie chirurgischen Werkzeugen
  • Harte Dichte hält Kanten stand
  • Die offene Bahn ist lastbeständig und verlängert die Lebensdauer der Service-Schleifmittel

Empfehlung:

  • Zum Entgraten, Mischen und Reinigen