• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Metal Finishing Kompaktscheibe MF-WL, 203 mm x 584 mm x 76 mm, 5A CRS

Artikel-Nr.: 7000046118
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.182,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000046118
EAN / GTIN 00048011256306
Herstellernummer 7000046118
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere Scotch-Brite™ Schleifscheibe für Metalloberflächen überblendet kleine Defekte und erzielt ein dekoratives Finish auf zahlreichen weicheren Metallen. Unsere Scheiben eigenen sich zudem für das effektive Überblenden von walzblanken Finishes der Körnung 3 oder 4 auf Edelstahl und erzeugen gebürstete oder matte Finish-Ergebnisse z. B. auf Besteck, Zierleisten, Baubeschlägen und Sanitärarmaturen. Diese Scheiben werden in der Regel auf stationären Maschinen verwendet und sind in den Körnungen CRS und MED sowie in Durchmessern von 152,4 mm bis 406,4 mm und Breiten von 12,7 mm und mehr erhältlich. Sie sind höchst anpassungsfähig und bestehen aus Aluminiumoxid, einem hartnäckigen, synthetischen Mineral, das schnell abträgt und ein perfektes Oberflächenfinish hinterlässt. Aluminiumoxid wird häufig zum Schleifen und Finishen eingesetzt und überzeugt durch eine niedrige Wärmeentwicklung. Das kontrollierte Schleifmittel verhindert Unterschleifen oder Ausfugen und kann auf zahlreichen Oberflächen wie Holz und Metall und auch Eisenlegierungen verwendet werden. Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Nylonvliesfasern oder synthetischen Fasern eingebunden. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Fasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.

Vorteil:

  • Hohe Anpassungsfähigkeit und gleichmäßiger Verschleiß sorgen für gleichmäßige Schnitte und hervorragende Satin-, Fräs- und Bürstoberflächen
  • Offene Vlieskonstruktion widersteht der Belastung und läuft kühl für professionelle Ergebnisse auf Edelstahl, Messing, Aluminium und anderen Metallen
  • Kontrolliertes Schleifen verhindert Unterschleifen und Fugenhobeln

Empfehlung:

  • Verwenden Sie diese Option, um Oberflächen mit 3 oder 4 Walzen auf Edelstahl zu kombinieren und um gebürstete oder satinierte Oberflächen auf Besteck, Geräteverkleidungen, Baubeschlägen und Sanitäranlagen zu erstellen.