• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe ST-WL, 203,2 mm, 25,4 mm, 76,2 mm, Härte 8, S, fine

Artikel-Nr.: 7000045862
Preis pro 1 Stück
Netto: 109,90 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000045862
EAN / GTIN 00048011039671
Herstellernummer 7000045862
L-Nummer L51710 999
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ SST Entgratscheibe, um scharfe Grate und Radiuskanten von Edelstahl, Titan und anderen anspruchsvollen Legierungen zu entfernen. Unsere SST-Räder sind robust, dicht und anpassungsfähig und ideal für den Einsatz auf komplizierten Formen und Konturen. Sie sind stark genug, um Grate und Radiuskanten beim Bohren, Stanzen, Stanzen und anderen Bearbeitungsvorgängen leicht zu entfernen, beeinträchtigen aber kritische Toleranzen nicht. SST-Räder werden häufig in der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Entgraten und Finishing von Turbinenschaufeln und -Leitschaufeln, Polieren und Mischen chirurgischer Instrumente sowie zum Entgraten von Aluminium-Druckgussbacken verwendet. Diese Räder werden typischerweise auf stationären Maschinen eingesetzt. Sie sind in Durchmessern von 101,6 mm und größer und in Breiten von bis zu 914,4 mm erhältlich. Sie verwenden Feinschleifmittel aus Siliziumcarbid oder Aluminiumoxid. Siliziumcarbid ist ein scharfes, hartes synthetisches Schleifmittel, das sich gut zum Schneiden harter Materialien eignet. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit hoher Cut-Rate und langer Lebensdauer. Siliziumcarbid bricht schneller ab als Aluminiumoxid und erzeugt eine feinere Oberfläche. Scotch-Brite Konvolutenräder werden durch das Umwickeln von Schichten von abrasivem Material um einen zentralen Kern gebildet. Die dreidimensionale Bahnkonstruktion erzeugt konsistente Oberflächen und kann verwendet werden, um Kanten zu Radien. Wir binden synthetische Fasern und abrasive Partikel, um ein abrasives System zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konsistente Ergebnisse liefert. Die offene Bahnkonstruktion setzt der Arbeitsoberfläche kontinuierlich frisches Schleifmittel aus, was für eine gleichmäßige, glattere Oberfläche sorgt – ohne das Risiko einer Überlastung des Teils und störender kritischer Toleranzen. Es läuft kühler und widersteht der Belastung, was die Lebensdauer des Produkts verlängert – und all das steigert die Produktivität.

Vorteil:

  • Die Vliesbahn-Konstruktion widersteht Belastungen und liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel auf die Oberfläche
  • Entformt und veredelt anspruchsvolle Legierungen
  • Rad mit höherer Dichte, das die Anpassungsfähigkeit für das Schlichten komplexer Geometrien und Konturen behält

Empfehlung:

  • Verwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Entgraten und Schlichten von Turbinenschaufeln und -Leitschaufeln
  • Chirurgische Instrumente polieren und mischen
  • Zum Entgraten von Aluminium-Druckgussblenden