• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1075, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm

Artikel-Nr.: 7000001899
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000001899
EAN / GTIN 50021200620138
Herstellernummer 7000001899
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ob vollautomatisch oder manuell verarbeitet: Scotch® Selbstklebehaken helfen Ihnen, Ihre Produkte verkaufsfördernd in Augenhöhe zu positionieren. Der speziell formulierte Synthesekautschuk hat eine hohe Klebkraft auf unterschiedlichsten Packstoffen. Der ScotchParTM Polyesterfilm verhindert das Ausreißen der Haken. Die hohe Filmtransparenz bewahrt Ihr Produktbild. Mit Scotch® Selbstklebehaken können Sie vor Ort ausgerissene Verkaufsverpackungen reparieren. Verwenden Sie mehrere Haken, um auch höhere Gewichte aufzuhängen. Außer den Standardprodukten können wir auch Selbstklebehaken nach Ihren Vorgaben realisieren.

Vorteil:

  • Abmessung 50,8 x 50,8 mm
  • Deltalochung
  • Max.
  • Gewicht 340 g
  • Als Blockware leicht von Hand zu verarbeiten
  • Hochtransparent
  • Hohe Abriebfestigkeit

Empfehlung:

  • Selbstklebehaken zur Anbringung auf Produktverpackungen