• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere D38 mit Teleskopgriffen

Artikel-Nr.: 700 038 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 304,12 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 700 038 3
EAN / GTIN 4049002086960
Herstellernummer 700 038 3
L-Nummer L70060 100604
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
  • nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
  • besonders geeignet unter beengten Arbeitsbedingungen
  • abwinkelbare Teleskopgriffe zum Einstellen der optimalen Griffweite
  • komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
  • auswechselbarer Schneidkopf
  • Optimaler Krafteinsatz durch Knickarmmechanik
  • Optimierte Schneidengeometrie mit Präzisionsschliff, nachstellbares Schraubgelenk, vergüteter Spezialstahl
  • Leichtes, hochfestes Aluminiumrohr, 2K-Griffe mit Klemmschutz

Merkmal:

  • Gewicht: 2300 g
  • Länge: 570 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kabeldurchmesser mm: 38 mm
  • Kabel mehrdrähtig: Cu 300 / Al 400 mm²
  • Kabel feindrähtig: Cu 300 mm²
  • Kabel sektorförmig: Cu 280 / Al 280 mm²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte