• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll, lang zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1.7/8Zoll

Artikel-Nr.: 653202 1.7/8
Rabatt
78,78 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Netto: 14,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1.7/8 Zoll
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
⌀ abtriebsseitig 58 mm
Länge 92 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 653202 1.7/8
EAN / GTIN 4062406318550
Herstellernummer 653202 1.7/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb