• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 050.20.4-16 IC908 Schneideinsätze zum Innendrehen und -Fasen von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 6405295
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6405295
EAN / GTIN 7291075301458
Herstellernummer 6405295
L-Nummer L24030 217

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 3.5 mm
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 30 mm