• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 2.39-1.19LX IC808 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen am Bund

Artikel-Nr.: 6404146
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6404146
EAN / GTIN 7291075089660
Herstellernummer 6404146
L-Nummer L23940 1238

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.9 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • Spanformer PG
  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.19 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.9 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte