• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQR 8-0.50-0.00 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und -Drehen

Artikel-Nr.: 6402472
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6402472
EAN / GTIN 7291075102352
Herstellernummer 6402472
L-Nummer L23940 485

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7 mm, Schneidbreite (CW) 0.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.5 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm

Passende Produkte