• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VARIO 90° Kegelsenker 16.5 mm (M8)

Artikel-Nr.: 63901080010
Preis pro 1 Stück
Netto: 41,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63901080010
EAN / GTIN 4014586476865
Herstellernummer 63901080010
L-Nummer L00020 110421
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VARIO 90° Kegelsenker 16.5 mm (M8)

Merkmal:

  • L: 60 mm
  • Material: HSS
  • Beschichtung: Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN)
  • Festigkeit: 64 HRC
  • Senkwinkel: 90°
  • Hitzebeständigkeit: max. 800°C
  • Werkzeugaufnahme: VARIO Bit-Schaft
  • Ø: 16,5 mm
  • Gewicht: 0,04 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb