• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS SPECIAL 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134300302
Preis pro 1 Stück
Netto: 71,90 €
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
Artikelnummer 63134300302
EAN / GTIN 4014586469720
Herstellernummer 63134300302
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS SPECIAL 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Merkmal:

  • Schnitttiefe: 50 mm
  • Bohr-Ø: 30 mm