• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifrad 60 x 30 x 6 mm, P 60, NK

Artikel-Nr.: 631111000
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,40 €
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
Produktart Schleiflamellenrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631111000
EAN / GTIN 4007430424518
Herstellernummer 631111000
L-Nummer L01750 1837
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lamellenschleifräder aus Normalkorund
  • Zum Bearbeiten von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für den radialen Einsatz
  • Ideal zum Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten; Grobschleifen von Stahl; Oberflächenbehandlung von Stahl; Mattieren; Flächenschleifen; Effektschleifen

Merkmal:

  • Durchmesser x Breite: 60 x 30 mm
  • Körnung: P 60
  • Max. Drehzahl: 12700 /min
  • Schaft-Ø: 6 mm
  • Verkaufseinheit: 1