Steckschlüssel-Sortiment, 1/4 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 630190 6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 328,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 29
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 227 mm
Breite 131 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630190 6
EAN / GTIN 4018754261529
Herstellernummer 96011136
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. Nr. 631000 Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Schraubendrehereinsätze Schlitz: 3 St. Gr. 3,5; 5,5; 8 mm
Schraubendrehereinsätze für Phillips: 4 St. PH1; PH2; PH3; PH4
Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150
Verlängerung: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb