• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 389 mm

Artikel-Nr.: 6291-2CTCAL
Preis pro 1 Stück
Netto: 660,00 €
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
maximales Drehmoment 120 Nm
Gesamtlänge L 389 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6291-2CTCAL
EAN / GTIN 4000896193257
Herstellernummer 6291-2CTCAL
L-Nummer L60140 3658
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 389 mm
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 348.30 – 334.20 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 5.9 – 36.6 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
  • Kopfstärke a: 18 mm
  • Kopfbreite b: 23 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto