• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe SP - UT, 230x22,23 mm

Artikel-Nr.: 628554000
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,12 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628554000
EAN / GTIN 4061792174320
Herstellernummer 628554000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
  • Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
  • Saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche
  • Segmenthöhe 10 mm
  • Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 230 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 6600 /min
  • Segmentabmessungen: 2.6 x 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton