• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sondermodell PEW 12 für geschirmte modulare Steckverbinder Molex, Systemmaß 16 mm

Artikel-Nr.: 625 30854 31
Preis pro 1 Stück
Netto: 580,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625 30854 31
EAN / GTIN 4049002023552
Herstellernummer 625 30854 31
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Steckverbinder namhafter Hersteller wie AMP, Hirose, Telegärtner,Yamaichi, Drahtex, Molex usw
  • Crimpeinsatz wird auf den entsprechenden Verbinder angepasst
  • Konstruktiv ist die Zange so ausgelegt, dass Isolationscrimp, Abschirmcrimp, Zugentlastungscrimp und Kontaktcrimp in einer Zange erfolgt
  • Lieferung im handlichen Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Gewicht: 1250 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Systemmaß: 16 mm
  • Verbinder: Molex

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb