• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sondermodell PEW 12 für große Aderendhülsen 95 mm², Systemmaß 16 mm

Artikel-Nr.: 625 00094 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 275,46 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 625 00094 3
EAN / GTIN 4049002077876
Herstellernummer 625 00094 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08 – 50 mm²
  • garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • parallele Crimpbackenzustellung
  • optimale Hebelübersetzung
  • gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Gewicht: 680 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Systemmaß: 16 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte