• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge

Artikel-Nr.: 62183
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.858,00 €
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
Produktart Überstieg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 62183
EAN / GTIN 4031405621831
Herstellernummer 062183
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1200 mm
  • Leiterlänge: 1220 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
  • Lichte Länge: 1080 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren