• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 125x1,5x22,23 Keramik,TF41

Artikel-Nr.: 616196000
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,20 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616196000
EAN / GTIN 4007430083128
Herstellernummer 616196000
L-Nummer L01750 619
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Superdünne Spezialscheibe zur Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Klinker usw.
  • Härte: hart
  • Sehr hohe Schnittleistung bei überdurchschnittlicher Standzeit
  • Schnelle Trennzeit, weniger Schnittabfall, saubere Schnittkanten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 1.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: C 60-T