• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid super 125x1,0x22,23 Stahl, TF 41

Artikel-Nr.: 616189000
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,75 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616189000
EAN / GTIN 4007430083135
Herstellernummer 616189000
L-Nummer L01750 830
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünne Hochleistungstrennscheibe speziell für dünnwandige Materialien wie Bleche, Rohre, Profile, Drähte
  • Härte: hart
  • Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 60-T