• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange PEW 6 für Molex - C-Grid III, mit Kontaktaufnahme

Artikel-Nr.: 616 027 3 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 450,18 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616 027 3 1
EAN / GTIN 4049002128080
Herstellernummer 616 027 3 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder
  • Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen aus Metall zur exakten Positionierung von Verbinder und Kabel
  • kleine, kompakte Bauweise

Merkmal:

  • Gewicht: 358 g
  • Länge: 190 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (AWG): 24 - 22 / 28 - 26
  • Verbinder: Molex – C-Grid III
  • Anzahl Crimp-Nester: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb