• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat, ISO, Klasse 0, Stahl, 0,81 mm

Artikel-Nr.: 611922-026
Preis pro 1 Stück
Netto: 98,10 €
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
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 611922-026
Herstellernummer 611922-026
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Endmaß der Klasse 0 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig.
  • CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf.
  • Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten.
  • Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen.
  • Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche.
  • So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit.
  • Haftet an Stahlendmaßen.
  • Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

  • Länge: 0.81 mm
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Lieferumfang: In einer Polstereinlage aus Schaumstoff
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Material: Stahl