• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 16 mm² mit 707 040 + 610 185 3

Artikel-Nr.: 610 921
Preis pro 1 Stück
Netto: 298,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610 921
EAN / GTIN 4049002144080
Herstellernummer 610 921
L-Nummer L70060 101009
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffbox mit durchsichtigem Deckel, bestückt mit: Abisolierzange MultiStrip®, Aderendhülsencrimpzange, isolierten Aderendhülsen
  • alle Sets enthalten folgende Aderendhülsen: 0,5 / 0,75 mm² - 150 Stück, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 Stück, 6,0 / 10,0 mm² - 50 Stück
  • Sets 610 921 / 610 922 / 610 923 enthalten zusätzlich Aderendhülsen 16,0 mm2 – 50 Stück

Merkmal:

  • Gewicht: 1150 g
  • Länge: 350 mm
  • Breite: 160 mm
  • Höhe: 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb