• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twistor® T für Aderendhülsen 0,14 - 10 mm²

Artikel-Nr.: 610 191 6
Preis pro 1 Stück
Netto: 208,54 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610 191 6
EAN / GTIN 4049002151811
Herstellernummer 610 191 6
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • vereint die Eigenschaften von Zangen mit Front- und Seiteneinführung in einem universellen Werkzeug
  • automatische Trapezformpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • großer Querschnittsbereich verarbeitbar ohne Umstellung an der Zange
  • Verarbeitung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich
  • Vercrimpen von überlangen Aderendhülsen bis 18 mm in einem Arbeitsgang möglich
  • handkraftoptimierte Auslegung der Mechanik und verbesserte Ergonomie zum ermüdungsfreien Arbeiten
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
  • gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche

Merkmal:

  • Gewicht: 490 g
  • Länge: 196 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Anzahl Crimp-Nester: 1
  • Aderendhülsen (mm²): 0.14 - 10 mm²
  • Aderendhülsen (AWG): 26 - 8
  • Twin-Aderendhülsen (mm²): 0.25 - 6 mm²
  • Twin-Aderendhülsen (AWG): 22 - 8
  • Crimpflächen: profilierte, trapezförmige Crimpflächen
  • Kontakteinführung: 360° drehbarer Crimpeinsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb