• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsencrimpzange PEW 8.184 für 0,08 - 10,0 mm², brüniert

Artikel-Nr.: 610 184 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 177,78 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 610 184 3
EAN / GTIN 4049002104244
Herstellernummer 610 184 3
L-Nummer L70040 312
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
  • quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen
  • Ausführung brüniert
  • Federstahl, spezialvergütet
  • ergonomische 2K-Griffe

Merkmal:

  • Gewicht: 410 g
  • Länge: 180 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Anzahl Crimp-Nester: 1
  • Aderendhülsen (mm²): 0.08 - 10 mm²
  • Aderendhülsen (AWG): 28 - 8
  • Twin-Aderendhülsen (mm²): 0.25 - 6 mm²
  • Twin-Aderendhülsen (AWG): 22 - 8
  • Crimpflächen: 4 profilierte Crimpflächen
  • Kontakteinführung: Seiteneinführung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte