• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 25x28 mm

Artikel-Nr.: 6067740
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,74 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6067740
EAN / GTIN 4010886606773
Herstellernummer 6067740
L-Nummer L60160 1013
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Mit flachen Köpfen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 58 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 277 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 55,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 60 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Schlüsselweite [mm]: 25x28
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 25
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 28
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein