• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex unilite 7700 Größe 11

Artikel-Nr.: 6058511
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,04 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Handschuhgröße 11
Schutz-Kategorie Kategorie I
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6058511
EAN / GTIN 4048612033852
Herstellernummer 6058511
L-Nummer L01690 101
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex unilite 7700 ist ein flexibler und gleichzeitig sehr robuster Strickhandschuh mit NBR-Polyurethan-Beschichtung, der sich hervorragend für filigrane Montagearbeiten und andere feinfühlige Tätigkeiten eignet.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex unilite 7700
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): grau/schwarz
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)/Wasserbasiertes Polyurethan (PU)
  • Größe: 11
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Polyamid (PA)/Elastan