• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex rubiflex S XG35B Größe 11

Artikel-Nr.: 6055711
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,42 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Handschuhgröße 11
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6055711
EAN / GTIN 4048612024874
Herstellernummer 6055711
L-Nummer L01660 109606
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leichte Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S XG mit innovativer Xtra-Grip-Beschichtung. Er verbindet Schutz und Griffsicherheit mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität. Ein trikotierter Chemikalienschutzhandschuh bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex rubiflex S XG35B
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)/Xtra Grip
  • Größe: 11
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Baumwoll-Interlock