• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick Akku-Flachkopf-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601308840
Preis pro 1 Stück
Netto: 409,00 €
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
Artikelnummer 601308840
EAN / GTIN 4061792263857
Herstellernummer 601308840
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Breite: 266 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.15 kg
  • Griffumfang: 177 mm
  • Höhe: 98 mm
  • Länge: 368 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 2000 - 8000 /min
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Minimalster erreichbarer Winkel: 43 °
  • Oberfläche schleifen: 6.09 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 1.28 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang:

1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
Schutzhaube
Stützflansch
Schnellspannmutter
Zusatzhandgriff
Staubschutzfilter
metaBOX 165 L
ohne Akkupack, ohne Ladegerät