• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34N300PB020 IC908 Fünfschneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Lagerstahl und anderen zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004428
Preis pro 1 Stück
Netto: 61,40 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6004428
EAN / GTIN 7291075289510
Herstellernummer 6004428
L-Nummer L24080 163

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 9.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer PB
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte