• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckschlauch, 25 m DN 10, Verlängerung, nicht drehbar

Artikel-Nr.: 6.391-513.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 405,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 6.391-513.0
EAN / GTIN 4039784163652
Herstellernummer 6.391-513.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: 2 x M22 x 1,5
  • Gewicht inklusive Verpackung: 7 kg
  • Länge: 25 m
  • Max. Druck: 220 bar
  • Nennweite: DN 10
  • Temperatur: max. 155 °C