• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi Mask Gewebe Extra dick Profi. Naturkautschukkleber. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Für raue Untergründe bei Verputzarbeiten. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an. 270 cm / 16 m. Kernlänge 20 cm

Artikel-Nr.: 580188001
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,25 €
  • Mindestbestellmenge: 21 Stück
  • Bestellschritt: 21 Stück
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
Artikelnummer 580188001
EAN / GTIN 4013307351337
Herstellernummer 580188001
L-Nummer L01876 100435
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gewebebänder zur Anwendung bei vielen Arbeiten mit Putzen, Spachteln und Farben. Gewebeträger sind stärker mechanisch belastbar als Papierklebebänder und exakt per Hand abreißbar. Häufig mit starkem Klebstoffauftrag zum Abkleben auf rauen bis sehr groben