• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Zoll/Metrisch, 300 mm/0-12", mit Handrad

Artikel-Nr.: 570-412
Preis pro 1 Stück
Netto: 786,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 570-412
EAN / GTIN 4946368859262
Herstellernummer 570-412
L-Nummer L40010 16582
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Digimatic Höhenmess- und Anreißgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach wiedereinschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit Ausgestattet mit einem großen und leichtgängigen Handrad Inkl.
  • hartmetallbestückte Anreißnadel Große Anzeige und Bedientasten zur einfachen Bedienung

Merkmal:

  • Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,0015″/±0,03 mm
  • Genauigkeit: Siehe Spezifikationen. (ohne Quantisierungsfehler)
  • Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
  • Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
  • Digital/Analog: Digital
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 12 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
  • Messbereich: 0 - 12″″
  • Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Maßstab: ABSOLUTE kapazitiver Linearmaßstab

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb