• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Befestigungssatz für Spannzangenaufsatz Innenspannung

Artikel-Nr.: 567129
Preis pro 1 Stück
Netto: 30,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567129
EAN / GTIN 4020772529352
Herstellernummer 567129
L-Nummer L30110 102260
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigungssatz für Spannzangenaufsatz Innenspannung
Mit Zugbolzen aus Vergütungsstahl, plasmanitriert und brüniert und Zylinderschraube ISO4762, Festigkeitsklasse 12.9.

Merkmal:

  • Größe: 10
  • ØD: 25 mm
  • ØD1: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 14 Nm
  • L: 37 mm
  • L1: 35 mm
  • Gewicht: 73 g