• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Befestigungssatz für Spannzangenaufsatz Außenspannung

Artikel-Nr.: 567127
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567127
EAN / GTIN 4020772529376
Herstellernummer 567127
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigungssatz für Spannzangenaufsatz Außenspannung
Mit Scheibe aus Vergütungsstahl und Senkschraube ISO10642.

Merkmal:

  • Größe: 10
  • ØD: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 8 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 12 mm
  • Gewicht: 11 g
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
Anmelden in Ihrem Konto