• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHT 1202 19W IC908 Innere & äußere Whitworth-Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten (BSW, BSF, BSP) für Fittings und Rohrkupplungen

Artikel-Nr.: 5669451
Preis pro 1 Stück
Netto: 53,50 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5669451
EAN / GTIN 7291075376449
Herstellernummer 5669451
L-Nummer L24290 83

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 2.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm, Gewindesteigung (TP) 1.337 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 19 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 2.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Gewindesteigung (TP) 1.337 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 19 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen