• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OECR 060405AER-P IC928 Oktogonale Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche und scharfen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5603084
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5603084
EAN / GTIN 7291075119435
Herstellernummer 5603084
L-Nummer L23910 791

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.7 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen